Eco Werkzeughalter axial 1fach, rechts, PSC 63, für Haltervierkant: 25mm

Artikel-Nr.: 318861 25
Rabatt
446,25 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Netto: 345,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Haltervierkant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-2
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Haltervierkant 25 mm
Aufnahme PSC 63
Aufnahme-Norm ISO 26623-2
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 130 mm
Spannlänge L1 88 mm
B 25 mm
Außen-⌀ D 78 mm
Produktart Werkzeughalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 318861 25
EAN / GTIN 4069515009034
Herstellernummer 318861 25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit verstellbarer Kühldüse mit Innengewinde.
GARANT - Optimierung der Standzeiten, bessere Oberflächen, höhere Prozesssicherheit und Steigerung der Produktivität durch GARANT Eco.

Verwendung:

Zur Aufnahme von ISO-Klemmhalter mit Vierkantschaft.
Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.

Hinweis:

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.