Ťažný čap 45° utesnený 40

Č. pol.: 308760 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
271 kus/y s okamžitým dodaním
  • Ťažný čap - norma: MAS 403

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vhodné pre strmé kužele 40
Vlastnosť otvoru bez otvoru
Ťažný čap - norma MAS 403
⌀ zväzku D 23 mm
⌀ hlavy D1 15 mm
Celková dĺžka L 60 mm
L1 35 mm
Závit M M16
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje 50 Nm
vhodné pre strmý kužeľ s farebným kódom SK 40
Rozmer cez steny 19 mm
Druh produktu Ťažný čap

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 308760 40
EAN/GTIN 4045197151087

Popis

Popis:

Držiak nástroja je pevne vtiahnutý do vretena upínačom vretena prostredníctvom ťažného čapu. Ťažné čapy sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach. Sú dôležitým spojovacím článkom medzi strojom a nástrojom. Požiadavky na presnosť, pevnosť a spoľahlivosť ťažných čapov sú vysoké.

Použitie:

Pre nástroje so strmým kužeľom JIS B 6339 (MAS-BT) /ISO 7388-2.

Poznámka:

Utesnené − O-krúžkom.
Príslušné veľkosti upínacích kľúčov a rozmerov kľúčov nájdete v eshope.
Pri montáži AB dbajte na správny uťahovací moment.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely