{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Softcut® | |
| ⌀ rezných hrán DC | 40 mm | |
| Počet rezných hrán Z | 3 | |
| Prevedenie stopky | s otvorom | |
| Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
| Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
| Členenie britov | nerovnaké | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Výmena nástrojov | PowerCard | |
| maximálna hĺbka rezu ap max | 10 mm | |
| Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | |
| ⌀ polohovacieho otvoru | 16 mm | |
| vhodná otočná rezná platnička | SO.. 1205.. | |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
| Druh produktu | Rohová fréza |
| Číslo položky | 214857 40/3 | |
| EAN/GTIN | 4045197608819 | |
| Číslo výrobcu | 214857 40/3 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |