{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Softcut® | |
| ⌀ rezných hrán DC | 15,7 mm | |
| Počet rezných hrán Z | 2 | |
| Prevedenie stopky | so závitom | |
| Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
| Použitie frézy | Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
| Členenie britov | nerovnaké | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Stratégia obrábania | MTC | |
| Výmena nástrojov | PowerCard | |
| Celková dĺžka Lcelk | 26 mm | |
| ⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
| ⌀ D2 | 14,5 mm | |
| Montážny závit M | M8 | |
| ⌀ D3 | 5,4 mm | |
| Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 21,1 mm | |
| Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 28,6 mm | |
| Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 7,8 mm | |
| Uhol rampy αmax | 10,9 Stupeň | |
| Dĺžka rampy L pre αmax | 1,6 mm | |
| vhodná otočná rezná platnička | AO.T1104 | |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219799 11 (8IP; 1,5 Nm) | |
| Druh produktu | Rohová fréza |
| Číslo položky | 215409 15,7/2 | |
| EAN/GTIN | 4069515038683 | |
| Číslo výrobcu | 215409 15,7/2 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |