{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínací rozsah | 0,3 mm - 10,2 mm | |
Nahrávanie | BT 40 | |
Prijímací štandard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 50 bar | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 20 µm | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 73 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 38 mm | |
Náhradný kľúč č. 627425 | OK 4 | |
Typ výrobku | Krátka vŕtacia hlavička |
Číslo položky | 303175 0,3-10 | |
EAN/GTIN | 4045197868794 | |
Číslo výrobcu | 303175 0,3-10 |