Dvojramenný sťahovák 1

Č. pol.: 880930 1
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínania zvonka 100 mm
Rozsah upínania vnútri 55 mm - 105 mm
Hĺbka upnutia do 100 mm
Výkon 4 t
Počet háčikov 2
Vonkajší šesťhran 17 mm
Hmotnosť 1,18 kg
Druh produktu Dvojramenný sťahovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 880930 1
EAN/GTIN 4021176923777
Číslo výrobcu 110-1

Popis

Prevedenie:

S obojstrannými ramenami sťahováka (na vonkajšie a vnútorné sťahovanie), silnou traverzou a výkonným vretenom. Požadovaná šírka upnutia sa nastavuje jednoduchým pohybom ramien sťahováka.

Použitie:

Sťahovák na ozubené kolesá, ložiská, podložky atď., ktorý sa dá rýchlo nastaviť na príslušné rozpätie.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka