• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Extractor cu două braţe, Tip: 1

Cod articol.: 880930 1

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Extractor cu două braţe
Cuprins o singură parte
Putere 4 t
Lătime de prindere exterioară min. 100 mm
Adâncime de prindere max. 100 mm
Lătime de prindere interioară min. 55 mm
Lătime de prindere interioară max. 105 mm
Hexagon exterior 17 mm
Greutate 1,18 kg
Denumirea producătorului 110
Număr de cârlige 2

Identificare și clasificare

Cod articol 880930 1
EAN / GTIN 4021176923777
Număr producător 110-1
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Execuţie:

Cu braţe de extragere reversibile (pentru lucrări de extragere exterioare şi interioare), traversă groasă şi şurub puternic. Deschiderea dorită se reglează prin simpla deplasare a braţelor de extragere.

Aplicaţie:

Un extractor reglabil rapid la orice deschidere pentru roţi dinţate, lagăre, discuri etc.