{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Dvouramenný stahovák | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Výkon | 4 t | |
| Rozpětí vnější min. | 100 mm | |
| Hloubka upnutí max. | 100 mm | |
| Rozpětí vnitřní min. | 55 mm | |
| Rozpětí vnitřní max. | 105 mm | |
| Vnější 6hran | 17 mm | |
| Hmotnost | 1,18 kg | |
| Označení výrobce | 110 | |
| Počet háků | 2 |
| Katalogové číslo | 880930 1 | |
| EAN / GTIN | 4021176923777 | |
| Číslo výrobce | 110-1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |