Tweearmige trekker 1

Artikelnummer: 880930 1
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Spanwijdte buiten 100 mm
Spanwijdte binnen 55 mm - 105 mm
Spandiepte tot 100 mm
Vermogen 4 t
Aantal haken 2
Buitenzeskant 17 mm
Gewicht 1,18 kg
Producttype Tweearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 880930 1
EAN/GTIN 4021176923777
Nummer fabrikant 110-1

Omschrijving

Uitvoering:

Met omkeerbare armen (voor binnen- en buitentrekopdrachten), sterke drager en sterke spindel. De benodigde spanwijdte wordt eenvoudig ingesteld door de armen te verschuiven.

Toepassing:

Een snel op de benodigde spanwijdte in te stellen trekker voor tandwielen, lagers, poelies enz.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen