Izvlakač s dva kraka, tip: 1

Artikl br.: 880930 1
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
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača 110
Stezni raspon vanjski 100 mm
Stezni raspon unutarnji 55 mm - 105 mm
Dubina stezanja do 100 mm
Snaga 4 t
Broj kukica 2
Vanjski šesterokut 17 mm
Težina 1,18 kg
Vrsta proizvoda Izvlakač s dva kraka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 880930 1
EAN / GTIN 4021176923777
Broj proizvođača 110-1
Proizvođač/odgovorna osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Izvedba:

S okretnim krakovima za skidanje (za vanjsko i unutarnje izvlačenje), čvrstim poprečnim nosačem i snažnim vretenom. Željeni stezni raspon podešava se jednostavnim pomicanjem krakova za izvlačenje.

Upotreba:

Izvlakač s brzim namještanjem steznog raspona za zupčanike, ležajeve, ploče itd.