• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Extracteur à deux griffes, Type: 1

Réf.: 880930 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 110
Capacité de serrage extérieure 100 mm
Capacité de serrage intérieure 55 mm - 105 mm
Profondeur de serrage jusqu'à 100 mm
Puissance 4 t
Nombre de crochets 2
Six pans mâle 17 mm
Poids 1,18 kg
Type de produit Extracteur a 2 griffes

Identification et classification

Référence article 880930 1
EAN / GTIN 4021176923777
Réf. fabricant 110-1
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Exécution:

Avec griffes réversibles (pour travaux d’extraction intérieurs et extérieurs), poutre robuste et vis puissante. La capacité de serrage désirée est réglée par simple déplacement des griffes.

Utilisation:

Extracteur à capacité de serrage réglable pour roues dentées, roulements, disques, etc.
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
Connectez-vous