{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Zweiarmiger Abzieher | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Leistung | 4 t | |
| Spannweite außen min. | 100 mm | |
| Spanntiefe max. | 100 mm | |
| Spannweite innen min. | 55 mm | |
| Spannweite innen max. | 105 mm | |
| Außen-Sechskant | 17 mm | |
| Gewicht | 1,18 kg | |
| Herstellerbezeichnung | 110 | |
| Anzahl Haken | 2 |
| Artikelnummer | 880930 1 | |
| EAN / GTIN | 4021176923777 | |
| Herstellernummer | 110-1 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |