{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania zvonka | 250 mm | |
Rozsah upínania vnútri | 95 mm - 265 mm | |
Hĺbka upnutia do | 200 mm | |
Výkon | 6 t | |
Počet háčikov | 2 | |
Vonkajší šesťhran | 22 mm | |
Hmotnosť | 4,88 kg | |
Druh produktu | Dvojramenný sťahovák |
Číslo položky | 880930 3 | |
EAN/GTIN | 4021176923814 | |
Číslo výrobcu | 110-3 |