{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Produkto rūšis | nuimtuvas su dviem griebtuvais | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Galia | 4 t | |
| Išorinio užspaudimo plotis min. | 100 mm | |
| Užspaudimo gylis maks. | 100 mm | |
| Vidinio užspaudimo plotis min. | 55 mm | |
| Vidinio užspaudimo plotis maks. | 105 mm | |
| Išorinis 6-briaunis | 17 mm | |
| Svoris | 1,18 kg | |
| Gamintojo pavadinimas | 110 | |
| Kablių skaičius | 2 |
| Produkto numeris | 880930 1 | |
| EAN / GTIN | 4021176923777 | |
| Gamintojo numeris | 110-1 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Germany, www.kukko.com |