Estrattore a due bracci, Modello: 1

Codice art.: 880930 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 110
Apertura interna min. 80 mm
Apertura interna max. 105 mm
Apertura esterna min. 28 mm
Apertura esterna max. 100 mm
Profondità di serraggio max. 100 mm
Momento torcente max. 35 Nm
Numero ganci 2
Potenza 2 t
Tipo di prodotto Estrattore a due bracci
Esagono esterno 17 mm
Materiale acciaio
Peso 1,18 kg
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 880930 1
EAN / GTIN 4021176923777
Codice del produttore 110-1
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Esecuzione:

Bracci dell’estrattore reversibili (per lavori di estrazione esterna e interna), traversa robusta e asta filettata resistente. L’apertura desiderata viene impostata semplicemente spostando i bracci dell’estrattore.

Uso:

Un estrattore a regolazione rapida in base alla rispettiva apertura per ruote dentate, cuscinetti, rondelle ecc.