{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 110 | |
| Min. rozstaw ściągacza wewnętrznego | 80 mm | |
| Maks. rozstaw ściągacza wewnętrznego | 105 mm | |
| Min. rozstaw ściągacza zewnętrznego | 28 mm | |
| Maks. rozstaw ściągacza zewnętrznego | 100 mm | |
| Maks. głębokość mocowania | 100 mm | |
| Maks. moment obrotowy | 35 Nm | |
| Liczba haków | 2 | |
| Moc | 2 t | |
| Rodzaj produktu | Ściągacz dwuramienny | |
| Zewnętrzny sześciokąt | 17 mm | |
| Materiał | stal | |
| Masa | 1,18 kg | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 880930 1 | |
| EAN / GTIN | 4021176923777 | |
| Numer producenta | 110-1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |