{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál | trojvrstvová hadica z PVC spevnená polyesterovým vláknom | |
Maximálny prevádzkový tlak | 15 bar | |
Vonkajšia hadica⌀ | 15 mm | |
Vnútorná hadica⌀ | 9 mm | |
Dĺžka hadice | 50 m | |
Farba | modrá | |
Rozsah teplôt | -15 °C - 60 °C | |
Typ výrobku | Hadica |
Číslo položky | 080036 9 | |
EAN/GTIN | 3506111047325 | |
Číslo výrobcu | 104732 |