Tkaná hadica modrá, mäkká, PVC 9

Č. pol.: 080036 9
(2,60 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vnútorný ⌀ hadice Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál trojvrstvová hadica z PVC spevnená polyesterovým vláknom
Maximálny prevádzkový tlak 15 bar
Vonkajší ⌀ hadice 15 mm
Vnútorný ⌀ hadice 9 mm
Dĺžka hadice 50 m
Farba modrá
Teplotný rozsah -15 °C - 60 °C
Druh produktu Hadica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 080036 9
EAN/GTIN 3506111047325
Číslo výrobcu 104732

Popis

Prevedenie:

Hadica so zosilnením pomocou polyesterových vlákien. Rozsah teploty −15 °C až 60 °C.
Super Nobelair Soft, vysoko pružný vďaka technológii Full-Soft aj pri nízkych teplotách. Na použitie v interiéri aj exteriéri. Prevádzkový tlak 15 bar.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka