• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Manguera de tejido azul, suave, PVC, Longitud 50 m, ⌀ interior manguera: 9mm

Número de artículo: 080036 9
Precio por 1 unidad (2,92 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
131 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ interior manguera (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color azul
Tipo de producto Schlauch
Forma del tubo flexible recta
Material tubo flexible Policloruro de vinilo (PVC)
Diámetro exterior tubo flexible 15 mm
Diámetro interior tubo flexible 9 mm
Longitud total 50 m
Temperatura de uso mín. -15 °C
Temperatura de uso máx. 60 °C
Presión de funcionamiento máx. 15 bar
Aptitud para Aire comprimido

Identificación y clasificación

Número de artículo 080036 9
EAN / GTIN 3506111047325
Número del fabricante 104732
Fabricante/responsable Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 Vitry-Le-Francois, France, www.tricoflex.com

Descripción

Ejecución:

Manguera con refuerzo de fibras de poliéster. Intervalo de temperaturas de -15 ºC a 60 ºC.
Super Nobelair Soft, de alta flexibilidad gracias a tecnología Full-Soft también a bajas temperaturas. Para uso en interiores y exteriores. Presión de servicio 15 bar.