{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea |
albastru
|
|
| Tip produs |
Schlauch
|
|
| Formă furtun |
drept
|
|
| Material furtun |
Clorură de polivinil (PVC)
|
|
| Diametrul exterior furtun |
15 mm
|
|
| Diametru interior furtun |
9 mm
|
|
| Lungimea totală |
50 m
|
|
| Temperatură de intrare min. |
-15 °C
|
|
| Temperatură de intrare max. |
60 °C
|
|
| Presiune de funcționare max. |
15 bar
|
|
| Recomandat pentru |
Aer comprimat
|
| Cod articol | 080036 9 | |
| EAN / GTIN | 3506111047325 | |
| Număr producător | 104732 | |
| Producător/responsabil | Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 Vitry-Le-Francois, France, www.tricoflex.com |