Mangueira entrançada azul, Soft, PVC, Comprimento 50 m, ⌀ interior da mangueira: 9

N.º do artigo: 080036 9
Preço por 1 Peça (2,56 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
105 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ interior da mangueira Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material Mangueira de PVC de três camadas com reforço de fibra de poliéster
pressão de serviço máxima 15 bar
⌀ exterior da mangueira 15 mm
⌀ interior da mangueira 9 mm
Comprimento da mangueira 50 m
Cor azul
Faixa de temperatura -15 °C - 60 °C
Tipo de produto Mangueira

Identificação e classificação

Número do artigo 080036 9
EAN/GTIN 3506111047325
Número do fabricante 104732
Fabricante/responsável Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 VITRY-LE-FRANCOIS, France, www.tricoflex.com

Descrição

Versão:

Mangueira com reforço de fibra de poliéster. Faixa de temperatura −15 °C a 60 °C.
Super Nobelair Soft, altamente flexível devido a tecnologia Full-Soft, mesmo a baixas temperaturas. Para uso no interior e no exterior. Pressão de serviço de 15 bar.