• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Austinė žarna, mėlyna, minkšta, PVC, Ilgis 50 m, Žarnos vidinis ⌀: 9mm

Prekės Nr.: 080036 9
Kaina už vieną 1 vnt. (2,78 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žarnos vidinis ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva mėlyna
Produkto rūšis Schlauch
Žarnos forma tiesus
Žarnos medžiaga polivinilchloridas (PVC)
Išorinis žarnos skersmuo 15 mm
Žarnos vidinis skersmuo 9 mm
Visas ilgis 50 m
Temperatūra min. −15 °C
Temperatūra maks. 60 °C
Darbinis slėgis maks. 15 bar
Tinka suslėgtas oras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080036 9
EAN / GTIN 3506111047325
Gamintojo numeris 104732
Gamintojas / atsakingas asmuo Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 Vitry-Le-Francois, France, www.tricoflex.com

Aprašymas

Modelis:

Trijų sluoksnių žarna su poliesterio pluoštu sustiprinimu. Temperatūros diapazone nuo -15 °C iki 60 °C.
Super Nobelair Soft, itin lanksti dėl Full-Soft technologijos ir esant žemoms temperatūroms. Naudoti viduje ir lauke. Darbinis slėgis 15 bar.