Tuyau souple bleu, Soft, PVC 9 mm

Réf.: 080036 9
(CHF 2,70 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ int. tuyau (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière Tuyau triple couche en PVC renforcé de fibres polyester
Pression de service max. 15 bar
⌀ ext. tuyau 15 mm
⌀ int. tuyau 9 mm
Longueur tuyau 50 m
Couleur bleu
Plage de températures -15 °C - 60 °C
Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080036 9
EAN / GTIN 3506111047325
Réf. fabricant 104732

Description

Exécution:

Tuyau renforcé de fibres polyester. Plage de température de −15 °C à 60 °C.
Super Nobelair Soft, très souple grâce à la technologie Full-Soft, même à basse température. Pour utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. Pression de service 15 bars.