• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Tekstilslange blå, soft, PVC 50 m, Længde 50 m, Indvendig slange-⌀: 9mm

Art.-nr.: 080036 9
Pris pr. 1 styk (DKK 19,64 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indvendig slange-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve blå
Produkttype Schlauch
Slangeform lige
Materiale, slange polyvinylchlorid (PVC)
Diameter, udvendig slange 15 mm
Diameter, indvendig slange 9 mm
Længde i alt 50 m
Temperaturindsats min. -15 °C
Temperaturindsats maks. 60 °C
Driftstryk maks. 15 bar
Egnet til trykluft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080036 9
EAN/GTIN 3506111047325
Producentnummer 104732
Producent/ansvarlig person Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 Vitry-Le-Francois, France, www.tricoflex.com

Betegnelse

Udførelse:

Slange med polyesterfiberforstærkning. Temperaturområde -15 °C til 60 °C.
Super Nobelair Soft, ultrafleksibel ved hjælp af Full-Soft-teknologi også ved lave temperaturer. Til anvendelse både indendørs og udendørs. Driftstryk 15 bar.