• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Textilní hadice modrá, soft, PVC, délka 50 m, Vnitřní ⌀ hadice: 9mm

Artiklové číslo: 080036 9
Cena za 1 ks (CZK 69,22 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
127 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnitřní ⌀ hadice (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Modrá
Druh produktu Schlauch
Tvar hadice Přímé
Materiál hadice Polyvinyylikloridi (PVC)
Průměr hadice vnější 15 mm
Průměr hadice vnitřní 9 mm
Celková délka 50 m
Použití teploty min, -15 °C
Použití teploty max. 60 °C
Provozní tlak max 15 bar
Vhodné pro Stlačený vzduch

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080036 9
EAN / GTIN 3506111047325
Číslo výrobce 104732
Výrobce/odpovědná osoba Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 Vitry-Le-Francois, France, www.tricoflex.com

Popis

Provedení:

Hadice se zesílením polyesterovými vlákny. Rozsah teplot −15 °C až 60 °C.
Super Nobelair Soft, velmi pružná díky technologiii Full-Soft i při nízkých teplotách. Pro použití v interiérech i exteriérech. Provozní tlak 15 barů.