Tubo flessibile strutturato blu, Soft, PVC 9 mm

Codice art.: 080036 9
(CHF 2.70 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Interno tubo flessibile (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Tubo flessibile a tre strati in PVC rinforzato con fibre di poliestere
Pressione massima di esercizio 15 bar
⌀ Esterno tubo flessibile 15 mm
⌀ Interno tubo flessibile 9 mm
Lunghezza tubo 50 m
Colore blu
Campo temperatura -15 °C - 60 °C
Tipo di prodotto Tubo flessibile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 080036 9
EAN / GTIN 3506111047325
Codice del produttore 104732

Descrizione

Esecuzione:

Tubo flessibile rinforzato con fibre di poliestere. Campo di temperatura da -15 °C a 60 °C.
Super Nobelair Soft, elevata flessibilità grazie alla tecnologia Full Soft anche a basse temperature. Per l’uso in interni ed esterni. Pressione di esercizio 15 bar.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello