Vävslang blå, mjuk PVC 9 mm

Art-nr: 080036 9
(SEK 31,40 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
120 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Invändig slang-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Material Polyesterförstärkt, treskikts PVC-slang
Maximalt arbetstryck 15 bar
utvändig slang-⌀ 15 mm
Invändig slang-⌀ 9 mm
Slanglängd 50 m
Färg blå
Temperaturområde −15 °C - 60 °C
Produktslag Slang

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 080036 9
EAN/GTIN 3506111047325
Tillverkarens nummer 104732

Benämning

Utförande:

Slang med polyesterfiberarmering. Temperaturområde -15 °C - 60 °C.
Super Nobelair Soft, mycket flexibel tack vare Full-Soft-teknik även vid låga temperaturer. För användning inom- och utomhus. Arbetstryck 15 bar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen