Rokavice Senti - Flex Blue/Black M R

Št. art.: A360B8RM
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Dobavljivo v 1-2 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva Blau/Schwarz
Velikost rokavic 8

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A360B8RM
Kopiraj
EAN/GTIN 5036108217250
Kopiraj
Številka proizvajalca A360B8RM
Kopiraj
Proizvajalec Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Izjemno tanke, 18 gaugev, rokavice za najboljšo spretnost in zračnost. Zaradi potopitve v PU je odpornost na obrabo 3. stopnje. Elastična pletena manšeta zagotavlja udobno in varno prileganje.

Lastnosti:

  • Gladek PU premaz za večjo odpornost proti obrabi
  • Osnova 18 gaugev za dodatno spretnost
  • Malo puščanje vlaken za minimalno kontaminacijo
  • Zračna brezšivna osnova
  • Elastične manšete za varno prileganje
  • Lahkotno in udobno
  • Certifikat CE
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)

Material:

Material: Najlon; Elastika; Poliester;

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico:

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico