{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 3 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | 1 | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 2 | |
| Odolnost proti prořezu | 1 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | X | |
| Ochrana před nárazy | Neurčeno | |
| Materiál povlakování, Povlak v oblasti konečků prstů | Polyuretan (PU) | |
| EN 388 Code | 3121X | |
| Barva | modrá; Černá; Tyrkysová | |
| Složení tkaniny | Nylon; Polyester | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti pořezání | |
| Velikost rukavic | 8 | |
| Střih | Přiléhavý | |
| Rozsah použití | Přesnost | |
| Uzávěr | Stahování na gumu | |
| Provedení | Pět prstů | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Technologie pletení (jemnost) | 18G | |
| Norma | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Nosný materiál | Nylon; Polyester | |
| Povlak | Povlak v oblasti konečků prstů | |
| S podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Odolná proti odírání; Prodyšné | |
| Kategorie ochrany | II | |
| Celková délka | 230 mm |
| Katalogové číslo | A360B8RM | |
| EAN / GTIN | 5036108217250 | |
| Číslo výrobce | A360B8RM | |
| L-číslo | L01840 100373 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |