{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Contenido pares | 1 par | |
| Versión, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistencia a la abrasión | 3 | |
| Resistencia al corte (prueba Coupe) | 1 | |
| Resistencia al desgarre progresivo | 2 | |
| Resistencia a la perforación | 1 | |
| Resistencia al corte (TDM) | X | |
| Protección contra golpes | No determinado | |
| Material recubrimiento, Recubrimiento en las yemas de los dedos | Poliuretano (PU) | |
| Código EN 388 | 3121X | |
| Color | azul; negro; Color turquesa | |
| Composición del tejido | Nailon; Poliéster | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Intervalo de empleo | Protección contra cortes | |
| Talla del guante | 8 | |
| Forma ajustada | Ajustado/a | |
| Intervalo de aplicación | Precisión | |
| Cierre | Goma | |
| Modelo | Cinco dedos | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| Tecnología de tejido (finura) | 18G | |
| Norma | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Material de base | Nailon; Poliéster | |
| Recubrimiento | Recubrimiento en las yemas de los dedos | |
| Con forro | no | |
| Características | Resistente a la abrasión; transpirable | |
| Categoría de protección | II | |
| Longitud total | 230 mm |
| Número de artículo | A360B8RM | |
| EAN / GTIN | 5036108217250 | |
| Número del fabricante | A360B8RM | |
| Número L | L01840 100373 | |
| Fabricante/responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |