• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Gant Senti-Flex Blue/Black M R

Réf.: A360B8RM
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 12 Paire
  • Etapes de la commande : 12 Paire
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Zone de protection ESD (EPA) non
Contenu Paires 1 paire
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 3
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 1
Résistance à la déchirure 2
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) X
Protection contre les chocs absence de détermination
Matériau revêtement, revêtement des extrémités des doigts Polyuréthane (PU)
Code EN 388 3121X
Couleur bleu; noir; turquoise
Composition du tissu Nylon; polyester
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les coupures
Taille de gants 8
Ajustement coupe ajustée
Domaine d’application précision
Mécanisme de fermeture cheville élastiquée
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Technologie de tricotage (finesse) 18G
Norme EN 388; EN ISO 21420
Substrat Nylon; Polyester
Revêtement revêtement des extrémités des doigts
Avec doublure non
Caractéristiques respirant; résistance à l’abrasion
Catégorie de protection II
Longueur totale 230 mm

Identification et classification

Référence article A360B8RM
EAN / GTIN 5036108217250
Réf. fabricant A360B8RM
Article hors catalogue L01840 100373
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Gant ultra-fin jauge 18 pour travaux de finition avec dextérité et respirabilité. Enduction PU pour une meilleure résistance à l'abrasion, niveau 3 Le poignet en tricot élastique assure un ajustement confortable et sûr.

Caractéristique(s):

  • revêtement en PU lisse
  • Tricot jauge 18 pour une dextérité maximum
  • Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
  • Doublure respirante sans couture
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Léger et confortable
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)

Matière(s):

Matériau: Nylon; Elastique; Polyester;