{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Contenuto paia | 1 paio | |
| Versione, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistenza all’abrasione | 3 | |
| Resistenza al taglio (Couptest) | 1 | |
| Resistenza allo strappo | 2 | |
| Resistenza alla perforazione | 1 | |
| Resistenza al taglio (TDM) | X | |
| Protezione contro urti | non determinato | |
| Materiale rivestimento, Rivestimento per polpastrelli | Poliuretano (PU) | |
| Codice EN 388 | 3121X | |
| Colore | blue; black; turquoise | |
| Composizione del tessuto | Nylon; polyester | |
| Tipo di prodotto | Guanti | |
| Campo di impiego | Protezione antitaglio | |
| Misura dei guanti | 8 | |
| Indossabilità | Es. aderente | |
| Campo di applicazione | Precisione | |
| Chiusura | Elastico | |
| Esecuzione | Cinque dita | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile | |
| Unità | Coppia | |
| Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) | 18G | |
| Normativa | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Materiale di supporto | Nylon; Polyester | |
| Rivestimento | Rivestimento per polpastrelli | |
| Con fodera | no | |
| Caratteristiche | Es. resistente all’abrasione; traspirante | |
| Categoria di protezione | II | |
| Lunghezza complessiva | 230 mm |
| Codice articolo | A360B8RM | |
| EAN / GTIN | 5036108217250 | |
| Codice del produttore | A360B8RM | |
| Numero-L | L01840 100373 | |
| Produttore/persona responsabile | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |