Delovna miza na kolesih ToolTruck z v celoti izvlečljivimi predali za L-BOXX®, 16×16G, Tip: 10

Št. art.: 914575 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nosilnost predalov/polic: 40
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Zapora proti izvlečenju predalov: Enoročno
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost predalov/polic 40 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
Zapora proti izvlečenju predalov Enoročno
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Uporabna površina predalov v G 16×16
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Serija ToolTruck
Višina 1.000 mm
Širina 1.195 mm
Globina 500 mm
Sprednja višina predala 75 mm; 75 mm; 75 mm; 125 mm; 200 mm; 200 mm
Uporabna širina predalov 400 mm
Uporabna globina predalov 400 mm
Uporabna širina predalov v G 16
Uporabna globina predalov v G 16
Uporabna širina izvlečljive police 370 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore 2
Število koles za zavijanje z zavoro 2
Število predalov 6
Število vrat 0
Nosilnost izvlečnega poda za L-BOXX 20 kg
Material delovne plošče X-ABS
ComfortClose Ne
Blažilnik udarcev Da
možnost znižanja Ne
Masa 104 kg
Vrsta izdelka Mobilna delovna miza

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 914575 10
EAN/GTIN 4062406785598
Številka proizvajalca 914575 10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Delovna miza na kolesih ToolTruck je opremljena z delovno ploščo iz X-ABS za visoke tehnične zahteve. Odprt predelek s 4 izvlečljivimi policami, primernimi za 4 × sistemski kovček iz umetne mase L-BOXX®, ki jih je mogoče preprosto in hitro namestiti ali odstraniti s klikom. Prilegata se po 2 sistemska kovčka iz umetne mase L-BOXX® art. 693330 vel. 102 in vel. 136. Ali alternativno: 2 × art. 693330 vel. 102; 1 × vel. 238 (pri demontaži 3. izvlečljive police). Nosilci vozička so obloženi z odbijači iz LDPE. Centralno zaklepanje vrat, predalov in izvlečljivih polic.
S 6 predali.

Obseg dobave:

Z razdelbo:
na predal z višino 75 mm po 1 pregradna letev art. 951510 vel. 75;
na predal z višino 125 mm po 1 pregradna letev art. 951510 vel. 125.

Lakiranje:

Dvobarvno lakiranje, prašnata barva. Srebrna v kombinaciji z antracitno sivo RAL 7016.

Opomba:

Opcijski predal za vredne stvari/stranska omarica art. 914791, ni vključeno v centralno zaklepanje ToolTruck, zaklepanje z ločeno cilindrično ključavnico. Dodatni pribor in pregradni material najdete v skupini 95. Sistemski kovček L-BOXX® ni vključen v obseg dobave.

Warning:

Namen uporabe
  • Za mobilna dela na kraju samem.
  • Za industrijsko in zasebno uporabo.
  • Predali za shranjevanje orodij.
  • Izvlečne police za namestitev L-BOXX (art.
  • 914574, 914575).
  • Odlagalne police za shranjevanje obdelovancev in orodij.
  • Spreminjanje in predelava samo z dovoljenim priborom podjetja Hoffmann Group.
  • Namestite primeže (izbirno) samo na bambusovo delovno ploščo.
  • Upoštevajte navodila za namestitev primeža.
  • V predal omare v ToolTruck namestite največ en notranji predal (art.
  • 914560, 914564, 914568).

Napačna uporaba
  • Ne postavljajte ali nameščajte na delavniški voziček ali premično delovno mizo.
  • Ne prevažajte ljudi.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav in sprememb.
  • Delavniškega vozička in premične delovne mize ne izpostavljajte udarcem.