{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 7016 | |
| Opisan del | Delovna plošča; Ogrodje | |
| Prevleka | prašno lakirano | |
| Barvni odtenek, sive | Antracitno siva | |
| Serija | ToolTruck | |
| Oznaka proizvajalca | Rollwerkbank ToolTruck | |
| Material | Umetna masa; Jeklo | |
| Barva | sive; srebro | |
| Celotna višina | 1.000 mm | |
| Razdalja med središčem luknje in središčem luknje | 9 mm | |
| Število korpusov | 2 kos | |
| Položaj korpusa | levo; desno | |
| Predal | 6 | |
| Število predalov | 6 kos | |
| Sprednja višina predala | 200 mm; 200 mm; 75 mm; 75 mm; 75 mm; 125 mm | |
| Uporabna širina predalov | 400 mm | |
| Uporabna globina predalov | 400 mm | |
| Uporabna širina predalov v G | 16 | |
| Uporabna globina predalov v G | 16 | |
| Nosilnost predalov | 40 kg | |
| Predali, posamezno odklepanje | Da | |
| Izvlek predala | 100 % | |
| ComfortClose | Ne | |
| Polica | 4 | |
| Število nepremičnih polic | 4 kos | |
| Možnost zaklepanja | da | |
| S centralnim zaklepanjem | Da | |
| Izvedba ključavnice | cilindrična ključavnica | |
| Material plošče | Umetna masa | |
| Vrsta kolesa | fiksno kolo; Kolo za zavijanje | |
| Parkirna zavora, fiksno kolo | Ne | |
| Parkirna zavora, Kolo za zavijanje | Da | |
| Število kolutov, fiksno kolo | 2 kos | |
| Število kolutov, Kolo za zavijanje | 2 kos | |
| Število koles/valjev skupaj | 4 kos | |
| Področje uporabe | Delovna miza | |
| Vrsta izdelka | delovna miza | |
| Nastavljanje višine | ne | |
| Celotna širina | 1.195 mm | |
| Celotna globina | 500 mm | |
| Luknjasta stena | da | |
| Masa | 104 kg | |
| Ohišje | da | |
| S primežem | Ne | |
| Mobilnost | +++ | |
| Na voljo je delovna plošča/pokrivna plošča | da | |
| Na kolesih | da |
| Številka izdelka | 914575 10 | |
| EAN/GTIN | 4062406785598 | |
| Številka proizvajalca | 914575 10 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |