{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nosilnost predalov/polic | 15 kg | |
| Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
| Serija | ToolTruck | |
| Uporabna višina | 80 mm | |
| Uporabna širina | 305 mm | |
| Uporabna globina | 385 mm | |
| Sprednja višina predala | 80 mm | |
| Nosilnost | 15 kg | |
| Področje uporabe | Delavniški voziček | |
| Vrsta izdelka | Predal |
| Številka izdelka | 914770 80 | |
| EAN/GTIN | 4045197893802 | |
| Številka proizvajalca | 914770 80 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |