{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 20 kg | |
| Serija | ToolTruck | |
| Uporabna širina | 330 mm | |
| Uporabna globina | 450 mm | |
| Debelina | 26 mm | |
| Nosilnost | 20 kg | |
| Področje uporabe | Delovna miza na kolesih | |
| Vrsta izdelka | Polica |
| Številka izdelka | 914774 1 | |
| EAN/GTIN | 4045197893826 | |
| Številka proizvajalca | 914774 1 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |