• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Delovna miza na kolesih ToolTruck z delovno ploščo iz bambusa, 20×16G, Število predalov: 6

Št. art.: 914568 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število predalov Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek RAL RAL 7016
Prevleka prašno lakirano
Barvni odtenek, sive Antracitno siva
Serija ToolTruck
Material jeklena pločevina
Barva sive; srebro
Velikost luknje 9 mm
Razdalja med središčem luknje in središčem luknje 9 mm
Število korpusov 1 kos
Položaj korpusa desno
Možnost zaklepanja da
S centralnim zaklepanjem Da
Izvedba ključavnice cilindrična ključavnica
Sistem zaklepanja hoffmann sistem zaklepanja
Širina plošče 1.195 mm
Globina plošče 500 mm
Debelina plošče 25 mm
Material plošče Bambus
S povišanim robom da
Vrsta kolesa Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje Da
Število koles/valjev 4 kos
Vrsta izdelka delovna miza
Nastavljanje višine ne
Celotna širina 1.195 mm
Celotna globina 500 mm
Luknjasta stena da
Možna postavitev v vrsto Da
Masa 97 kg
Ohišje da
S primežem Ne
Na voljo je delovna plošča/pokrivna plošča da
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 914568 6
EAN/GTIN 4045197892287
Številka proizvajalca 914568 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Delovna miza na kolesih ToolTruck je opremljena z delovno ploščo debeline 25 mm iz bambusa (primerna za namestitev primeža). Predelek mize z 2 odlagalnima policama in vrati. Nosilci mize so obloženi z blažilniki udarcev iz LDPE.
Centralno zaklepanje zaklepa vrata predelka mize in sočasno tudi predale.

Umestitev:

Predal s prednjo višino: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

Obseg dobave:

Vklj. z razdelbo:
na predal z višino 75 mm po 1 pregradna letev art. 951510 vel. 75,
na predal z višino 125 mm po 1 pregradna letev art. 951510 vel. 125.

Lakiranje:

Dvobarvno lakiranje, prašnata barva. Svetlo siva v kombinaciji z antracitno sivo RAL 7016.

Pazi:

V omarici je lahko nameščen samo en notranji predal.

Opomba:

Opcijski predal za vredne stvari/stranska omarica art. 914791 ni vključen v centralno zaklepanje ToolTruck, zaklepanje z ločeno cilindrično ključavnico.
Za predale višine 200 mm so zdaj primerne tudi pregradne letve art. 951510 vel. 200, prav tako kot robne letve art. 951560 vel. 200 in vtične pregradne ploščice art. 951741951821 v vel. 200.
Dodatni pribor in pregradni material najdete v skupini 95.
Ustrezen pregradni material:
robne letve za pregradne letve art. 951560 vel. 75; vel. 125 in vel. 200;
pregradne letve art. 951510 vel. 75; vel. 125 in vel. 200;
vtične pregradne ploščice art. 951721951821 vel. 75; art. 951731951821 vel. 125 in art. 951741951821 vel. 200.

Warning:

Namen uporabe
  • Za mobilna dela na kraju samem.
  • Za industrijsko in zasebno uporabo.
  • Predali za shranjevanje orodij.
  • Izvlečne police za namestitev L-BOXX (art.
  • 914574, 914575).
  • Odlagalne police za shranjevanje obdelovancev in orodij.
  • Spreminjanje in predelava samo z dovoljenim priborom podjetja Hoffmann Group.
  • Namestite primeže (izbirno) samo na bambusovo delovno ploščo.
  • Upoštevajte navodila za namestitev primeža.
  • V predal omare v ToolTruck namestite največ en notranji predal (art.
  • 914560, 914564, 914568).

Napačna uporaba
  • Ne postavljajte ali nameščajte na delavniški voziček ali premično delovno mizo.
  • Ne prevažajte ljudi.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav in sprememb.
  • Delavniškega vozička in premične delovne mize ne izpostavljajte udarcem.