Ploščato strgalo, Dolžina rezila: 150mm

Št. art.: 837020 150
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
138 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina rezila (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 8350 A
Dolžina rezila 150 mm
Širina rezila 20 mm
celotna dolžina 250 mm
Izvedba držala Leseni ročaj, lakiran
Material ročaja Les
Material rezila Orodno jeklo C125
Vrsta izdelka Strugalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 837020 150
Kopiraj
EAN/GTIN 4049002002892
Kopiraj
Številka proizvajalca R460 300 0
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Izvedba:

Rezilo iz orodnega jekla C125, lakiran leseni ročaj.

Standard:

DIN 8350 A