Skrobaki płaskie, długość grotu: 150mm

Nr art.: 837020 150
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość grotu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wariant Skrobak płaski
Szerokość ostrza 20 mm
Długość grotu 150 mm
Długość całkowita L 250 mm
Materiał ze stali narzędziowej
Norma DIN 8350 A
Kształt ostrza Proste
Materiał, uchwyt drewno
Powierzchnia wersja lakierowana
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Skrobak
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 837020 150
EAN / GTIN 4049002002892
Numer producenta 460 150 0
Producent/osoba odpowiedzialna Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Wykonanie:

Grot ze stali narzędziowej C125, uchwyt drewniany, lakierowany.

Norma:

DIN 8350 A.