Rasqueta plana, Longitud de cuchilla cortante: 150mm

Número de artículo: 837020 150
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cuchilla cortante (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Variante Rascador plano
Anchura hoja 20 mm
Longitud cuchilla 150 mm
Longitud total L 250 mm
Material acero de herramientas
Norma DIN 8350 A
Forma cuchilla Forma recta
Material, mango madera
Superficie lacado/a
Contenido pieza única
Tipo de producto Rascador
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 837020 150
EAN / GTIN 4049002002892
Número del fabricante 460 150 0
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Ejecución:

Cuchilla de acero para herram. C125; mango de madera barnizada.

Norma:

DIN 8350 A