Plokščias skutiklis, Geležtės ilgis: 150mm

Prekės Nr.: 837020 150
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
133 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Geležtės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 8350 A
Geležtės ilgis 150 mm
Geležtės plotis 20 mm
visas ilgis 250 mm
Rankenos modelis dažyta medinė rankena
Rankenos medžiaga Mediena
Geležtės medžiaga C125 įrankinis plienas
Produkto rūšis Skutikliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 837020 150
Kopijuoti
EAN / GTIN 4049002002892
Kopijuoti
Gamintojo numeris R460 300 0
Kopijuoti
Gamintojas Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Germany, www.rennsteig.com

Aprašymas

Modelis:

Geležtė iš C125 įrankinio plieno; medinė rankena lakuota.

Standartas:

DIN 8350 A