Lapos hántoló 150 mm

Cikkszám: 837020 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
117 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 8350 A
Pengehossz 150 mm
Pengeszélesség 20 mm
Teljes hossz 250 mm
Markolat kivitele Fa nyél, lakkozott
Nyél anyaga Fa
Penge anyaga C125 szerszámacél
Termék fajtája Hántoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 837020 150
EAN / GTIN 4049002002892
Gyártó száma R460 300 0

Leírás

Kivitel:

Penge C125 szerszámacélból; lakkozott fa nyél.

Szabvány:

DIN 8350 A