Răzuitor lat, Lungimea lamei: 150mm

Cod articol.: 837020 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea lamei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Variantă Răzuitor lat
Lățime lamă 20 mm
Lungimea lamei 150 mm
Lungimea totală L 250 mm
Material oţel pentru scule
Standard DIN 8350 A
Formă lamă Dreaptă
Material, mâner lemn
Suprafaţă vopsit
Cuprins o singură parte
Tip produs Răzuitor
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 837020 150
EAN / GTIN 4049002002892
Număr producător 460 150 0
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Execuţie:

Lamă din oţel de scule C125; mâner din lemn lăcuit.

Standard:

DIN 8350 A