{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Uporaba klešč za varnostne obroče | Obroči za gredi brez utorov | |
celotna dolžina | 140 mm | |
⌀ konice | 0,9 mm | |
za ⌀ gredi | 1,5–4 mm | |
Standard | DIN ISO 5743 | |
Oblika čeljusti | ravne | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Kromvanadijevo visokozmogljivo jeklo | |
Površina | Klešče črno atramentirane, glava polirana | |
Členek z vgrajeno odpiralno vzmetjo | da (vel. G0 z nastavitvenim vijakom) | |
Zamenljiva konica | Ne | |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče |
Številka izdelka |
719950 G0
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
4003773247890
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
46 11 G0
Kopiraj |
|
Proizvajalec/odgovorna oseba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |