Montažne klešče za razcepne obroče G3

Št. art.: 719950 G3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
  • Uporaba klešč za varnostne obroče: Obroči za gredi brez utorov

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporaba klešč za varnostne obroče Obroči za gredi brez utorov
celotna dolžina 140 mm
⌀ konice 1,3 mm
za ⌀ gredi 14 – 18 mm
Standard DIN ISO 5743
Oblika čeljusti ravne
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Material Kromvanadijevo visokozmogljivo jeklo
Površina Klešče črno atramentirane, glava polirana
Členek z vgrajeno odpiralno vzmetjo da (vel. G0 z nastavitvenim vijakom)
Zamenljiva konica Ne
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 719950 G3
EAN/GTIN 4003773231080
Številka proizvajalca 46 11 G3

Opis

Izvedba:

Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase. Ravni, posneti konici, ki se prilegata izvrtinam v prijemalnih obročih. Z odpiralno vzmetjo; G0 z nastavitvenim vijakom.

Uporaba:

Za prijemalne obroče (obroči za gredi brez utorov).

Standard:

DIN ISO 5743

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.