Borgveertang voor grijpringen, Type: G0

Artikelnummer: 719950 G0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
413 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Toepassing borgveertangen: Ringen voor assen zonder groef

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Toepassing borgveertangen Ringen voor assen zonder groef
totale lengte 140 mm
Punt-⌀ 0,9 mm
Voor as-⌀ 1,5 – 4 mm
Norm DIN ISO 5743
Bekvorm recht
Greep bekleed met kunststof
Materiaal Chroom-vanadium-hoogrendement-staal
Oppervlak Tang gezwart, kop gepolijst
Scharnier met geïntegreerde openingsveer ja (gr. G0 met stelschroef)
Punt verwisselbaar nee
Producttype Borgveertang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 719950 G0
EAN/GTIN 4003773247890
Nummer fabrikant 46 11 G0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Tang gezwart, kop gepolijst, grepen met kunststof bekleed. Rechte punten; afgezet, d.w.z. passend op de boringen van de grijpringen. Met openingsveer; G0 met stelschroef.

Toepassing:

Voor grijpringen (ringen voor assen zonder moer).

Norm:

DIN ISO 5743

Materiaal:

Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed en oliegehard.