{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Seeger gyűrű fogók használata | Gyűrűk horony nélküli tengelyekhez | |
Teljes hossz | 140 mm | |
Hegy ⌀ | 0,9 mm | |
Tengely ⌀-höz | 1,5 – 4 mm | |
Szabvány | DIN ISO 5743 | |
Pofaalak | egyenes | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Króm-vanádium nagy teljesítményű acél | |
Felület | Fogó, feketére foszfátozott, fej polírozott | |
Illeszték beépített nyitórugóval | igen (G0 méret beállító csavarral) | |
Cserélhető hegy | nem | |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó |
Cikkszám | 719950 G0 | |
EAN / GTIN | 4003773247890 | |
Gyártó száma | 46 11 G0 |