{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Žiedai velenams be griovelio | |
visas ilgis | 140 mm | |
Smaigalių ⌀ | 0,9 mm | |
velenams, kurių ⌀ | 1,5 – 4 mm | |
Norma | DIN ISO 5743 | |
Žiaunų forma | tiesus | |
Rankena | su plastikine danga | |
Medžiaga | Chromo vanadžio našus plienas | |
Paviršius | Replės su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė | |
lankstas su integruota atidarymo spyruokle | taip (dyd. G0 su reguliavimo varžtu) | |
Keičiami galiukai | ne | |
Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės |
Produkto numeris | 719950 G0 | |
EAN / GTIN | 4003773247890 | |
Gamintojo numeris | 46 11 G0 | |
Gamintojas | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de |