Miniaturna ravna ščetka Najlon 0,15 mm, ⌀ ščetke D1: 5mm

Št. art.: 574948 5
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
Cena za10 kos: 28,40 €
2.844 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tipična uporaba Čiščenje
⌀ ščetke D1 5 mm
Dolžina ščetin H1 8 mm
Maksimalno število vrtljajev 5.000 min-1
Vrsta izdelka Ravna ščetka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 574948 5
Kopiraj
EAN/GTIN 4017359490341
Kopiraj
Številka proizvajalca 450031
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Izvedba:

Držalo ⌀ 3 mm.

Uporaba:

Obdelava preciznih obdelovancev, majhnih površin in težko dostopnih mest.