{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Materiale corpo base | plastica | |
| Spessore setole | 0,15 mm | |
| Materiale guarnizione | nylon | |
| Esecuzione materiale della guarnizione | es. liscia | |
| Larghezza guarnizione | 5 mm | |
| Altezza guarnizione | 8 mm | |
| Diametro della spazzola | 5 mm | |
| Tipo di impiego | Azionamento meccanico | |
| Attacco | codolo | |
| Diametro del codolo | 3 mm | |
| Numero di giri max. | 5.000 min-1 | |
| Utilizzo tipico | Pulizia | |
| Tipo di prodotto | Spazzola a pennello | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 574948 5 | |
| EAN / GTIN | 4017359490341 | |
| Codice del produttore | 450031 | |
| Produttore/persona responsabile | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com |